Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffa per travetti VARIFIX® TS

Graffa VARIFIX TS per putrelle in acciaio zincato
GRAFFA TS 15 VARIFIX PER PUTRELLE

Cod. art. 0862005091

EAN 4052712539046

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Graffa per travetti VARIFIX® TS

Cod. art. 0862005091
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
Per il fissaggio di profilati a travi a T o H con spessore flangia nell'intervallo 10-25 mm
  • Diametro foro: 13 mm per barre filettate o bulloni fino a M12

  • Resistenza nominale con classe di resistenza 4.6: 10 kN, resistenza nominale con classe di resistenza 5.6: 12 kN

  • Fissaggio con dado scorrevole combinato


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore serrabile (k)

15 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Lunghezza (L)

45 mm

Larghezza (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

109,800 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni