Graffa per travetti VARIFIX® TS
Graffa VARIFIX TS per putrelle in acciaio zincato
GRAFFA TS 25 VARIFIX PER PUTRELLE
Cod. art. 0862005093
EAN 4045727598429
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro foro: 13 mm per barre filettate o bulloni fino a M12
- Resistenza nominale con classe di resistenza 4.6: 10 kN, resistenza nominale con classe di resistenza 5.6: 12 kN
- Fissaggio con dado scorrevole combinato
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Spessore serrabile (k) | 25 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza (L) | 45 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 122,800 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |