Morsetto per putrella VARIFIX®
Morsetto per putrella VARIFIX acciaio zincato
MORSETTO-PROFILO-VARIFIX-41X86
Spannklemme C-Doppelprofil
Cod. art. 0862005101
EAN 4056807244594
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio sicuro
Con due fori
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Utilizzare sempre due morsetti di tensionamento per supporti in acciaio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 86 mm |
Lunghezza (L) | 45 mm |
Altezza (H) | 45 mm |
Larghezza (B) | 80 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza pezzo a staffa (LB) | 140 mm |
Larghezza staffa (BB) | 53 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Peso | 383 g |
Diametro nominale | 10 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |