Morsetto per putrella VARIFIX®
Morsetto per putrella VARIFIX acciaio zincato
MORSETTO VARIFIX 26/28
Cod. art. 0862005105
EAN 4024835808781
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio sicuro
Con due fori
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Utilizzare sempre due morsetti di tensionamento per supporti in acciaio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza (L) | 45 mm |
Altezza (H) | 45 mm |
Larghezza (B) | 70 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Lunghezza pezzo a staffa (LB) | 70 mm |
Larghezza staffa (BB) | 40 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M6 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Peso | 162 g |
Diametro nominale | 6 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |