Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Morsetto per putrella VARIFIX®

Morsetto per putrella VARIFIX acciaio zincato
MORSETTO VARIFIX 36/41

Cod. art. 0862005106

EAN 4024835808897

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Morsetto per putrella VARIFIX®

Cod. art. 0862005106

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a supporti in acciaio senza forare o saldare

Montaggio sicuro


Con due fori



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Utilizzare sempre due morsetti di tensionamento per supporti in acciaio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Lunghezza (L)

45 mm

Altezza (H)

45 mm

Larghezza (B)

80 mm

Spessore (t)

6 mm

Lunghezza pezzo a staffa (LB)

95 mm

Larghezza staffa (BB)

53,5 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (G)

M10

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Peso

276 g

Diametro nominale

10 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni