Morsetto per putrella VARIFIX®
Morsetto per putrella VARIFIX acciaio zincato
MORSETTO VARIFIX 41/124
Cod. art. 0862005108
EAN 4038898555292
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montaggio sicuro
Con due fori
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Utilizzare sempre due morsetti di tensionamento per supporti in acciaio.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 124 mm |
Lunghezza (L) | 45 mm |
Altezza (H) | 45 mm |
Larghezza (B) | 80 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza pezzo a staffa (LB) | 170 mm |
Larghezza staffa (BB) | 55 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Peso | 395 g |
Diametro nominale | 10 mm |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |