Staffa VARIFIX®
Staffa femmina orizzontale VARIFIX acciaio zincato
STAFFA ORIZ. VARIFIX 26/28
Cod. art. 0862005109
EAN 4050642904347
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 100 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 50 mm |
Spessore supporto portante (t) | 5 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 80 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 28,5 mm |
Altezza profilo (Hp) | 28 mm |
Spessore profilo (tp) | 3 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 9 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 9 mm |
Distanza fori (LA1) | 68 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 27 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 30 mm |
Superficie | Zincato |
Peso | 320 g |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |