Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa femmina VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX acciaio zincato
STAFFA FEMM. VARIFIX 26/28
VARIFIX

Cod. art. 0862005110
EAN 4024835599849

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline
  • Buona trasmissione del carico grazie al profilo a U rigido


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza supporto portante (L)

100 mm

Larghezza supporto portante (B)

50 mm

Spessore supporto portante (t)

5 mm

Lunghezza profilo (Lp)

80 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

28.5 mm

Altezza profilo (Hp)

25 mm

Spessore profilo (tp)

3 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

9 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

9 mm

Distanza fori (LA1)

68 mm

Distanza fori 2 (LA2)

27 mm

Distanza fori 3 (LA3)

30 mm

Superficie

Tipo zincato

Peso

320 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/2,5MM-2M

VARIFIX
Varie possibilità di montaggio con un'ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Piastrina per profilati VARIFIX®

PIASTRA VARIFIX PROFILATI 36/41 M10

VARIFIX
Per tutti i profilati di tipo 36 e 41
x 100 pz.
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M10X60

VARIFIX
x 50 pz.