Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa femmina VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX acciaio zincato
STAFFA FEMM. VARIFIX 36

Cod. art. 0862005111

EAN 4024835599856

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa femmina VARIFIX®

Cod. art. 0862005111

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline
  • Buona trasmissione del carico grazie al profilo a U rigido


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza supporto portante (L)

135 mm

Larghezza supporto portante (B)

65 mm

Spessore supporto portante (t)

6 mm

Lunghezza profilo (Lp)

100 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

36,5 mm

Altezza profilo (Hp)

36 mm

Spessore profilo (tp)

4 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

30 mm

Larghezza asola (LB1)

11 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

11 mm

Distanza fori (LA1)

100 mm

Distanza fori 2 (LA2)

37 mm

Distanza fori 3 (LA3)

40 mm

Superficie

Zincato

Peso

680 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X41/2,5MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Piastrina per profilati VARIFIX®

PIASTRA VARIFIX PROFILATI 36/41 M10

Per tutti i profilati di tipo 36 e 41
x 100 pz.
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M10X60

x 50 pz.