Staffa femmina VARIFIX®
Staffa femmina VARIFIX acciaio zincato
STAFFA FEMM. VARIFIX 41
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona trasmissione del carico grazie al profilo a U rigido
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 135 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 65 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 41.5 mm |
Altezza profilo (Hp) | 41 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 30 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 37 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 55 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 805 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.