Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa VARIFIX®

Staffa femmina orizzontale VARIFIX acciaio zincato
STAFFA ORIZ. VARIFIX 36

Cod. art. 0862005114

EAN 4038898818717

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa VARIFIX®

Cod. art. 0862005114

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C, con carichi pesanti, su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza supporto portante (L)

135 mm

Larghezza supporto portante (B)

65 mm

Spessore supporto portante (t)

6 mm

Lunghezza profilo (Lp)

100 mm

Larghezza interna profilo (Bp)

36,5 mm

Altezza profilo (Hp)

36 mm

Spessore profilo (tp)

4 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

30 mm

Larghezza asola (LB1)

11 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

11 mm

Distanza fori (LA1)

100 mm

Distanza fori 2 (LA2)

37 mm

Distanza fori 3 (LA3)

40 mm

Superficie

Zincato

Peso

680 g

Materiale

Acciaio

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni