Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato
VARIFIX angolo di giunzione, 90 gradi, premontato
ANGOLO PREMONT.VARIFIX 36-90GRADI
Cod. art. 0862005121
EAN 4024835693400
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione del tempo di lavoro
- Senza parti sciolte
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza asta (L1) | 95 mm |
Larghezza lato (B) | 35 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Distanza fori (LA) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio (G) | M 10 x 20 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso | 550 g |
Esecuzione | Preassemblato |
Spessore 2 (T2) | 5 mm |
Larghezza lato 2 | 30 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Lunghezza (bullone di serraggio) | 20 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.