Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

VARIFIX angolare, 45 gradi, premontato
ANGOLO PREMONT.VARIFIX 26/28-45GRADI

Cod. art. 0862005130

EAN 4024835693424

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Cod. art. 0862005130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio rapido e sicuro
  • Riduzione del tempo di lavoro

  • Senza parti sciolte


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza asta (L1)

79 mm

Larghezza lato (B)

25 mm

Spessore (t)

5 mm

Distanza fori (LA)

42 mm

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio (G)

M 8 x 16 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Peso

270 g

Esecuzione

Preassemblato

Larghezza lato 2

22 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale (G)

8 mm

Lunghezza (bullone di serraggio)

16 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni