Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato
VARIFIX angolare, 45 gradi, premontato
ANGOLO PREMONT.VARIFIX 41-45GRADI
Cod. art. 0862005132
EAN 4024835693448
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione del tempo di lavoro
- Senza parti sciolte
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L1) | 97 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Distanza fori (LA) | 55 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza bullone di serraggio (G) | M 10 x 20 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Peso | 640 g |
Esecuzione | Preassemblato |
Larghezza lato 2 | 35 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Lunghezza (bullone di serraggio) | 20 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |