Staffa maschio VARIFIX®
Staffa maschio VARIFIX acciaio zinc
STAFFA MASCHIO VARIFIX 36
Cod. art. 0862005141
EAN 4024835683913
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati a C con carichi leggeri a pavimento, a soffitto o a parete
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 120 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 40 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Distanza fori fissaggio a parete (LA1) | 75 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 50 mm |
Lunghezza asola (LL) | 20 mm |
Larghezza asola (LB) | 9 mm |
Spessore sezione orizzontale (tQ) | 5 mm |
Larghezza sezione orizzontale (BQ) | 30 mm |
Lunghezza sezione orizzontale (LQ) | 90 mm |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Peso | 370 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |