Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Staffa maschio orizzontale VARIFIX acciaio zinc
STAFFA MASCHIO VARIFIX ORIZ. 26

Cod. art. 0862005143

EAN 4046778110202

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Cod. art. 0862005143

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Indicazione

Dimensioni specificate non vincolanti. Prodotto soggetto a modifiche tecniche

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di profilati a C per il sostegno di carichi leggeri a pavimento, a soffitto, a parete, in pozzi e condotte.

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza supporto portante (L)

120 mm

Larghezza supporto portante (B)

40 mm

Spessore supporto portante (t)

4 mm

Distanza fori fissaggio a parete (LA1)

75 mm

Distanza fori 2 (LA2)

42 mm

Lunghezza asola (LL)

20 mm

Larghezza asola (LB)

9 mm

Spessore sezione orizzontale (tQ)

4 mm

Larghezza sezione orizzontale (BQ)

22 mm

Lunghezza sezione orizzontale (LQ)

77 mm

Diametro nominale (G)

8 mm

Peso

212 g

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni