Staffa maschio orizzontale VARIFIX®
Staffa maschio orizzontale VARIFIX acciaio zinc
STAFFA MASCHIO VARIFIX ORIZ. 41
Cod. art. 0862005145
EAN 4046778110271
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Dimensioni specificate non vincolanti. Prodotto soggetto a modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati a C per il sostegno di carichi leggeri a pavimento, a soffitto, a parete, in pozzi e condotte.
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 120 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 40 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Distanza fori fissaggio a parete (LA1) | 75 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 55 mm |
Lunghezza asola (LL) | 20 mm |
Larghezza asola (LB) | 13 mm |
Spessore sezione orizzontale (tQ) | 5 mm |
Larghezza sezione orizzontale (BQ) | 35 mm |
Lunghezza sezione orizzontale (LQ) | 100 mm |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Peso | 475 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |