Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato
Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato
GRAFFA VARIFIX 26/28-D.10,5MM
Cod. art. 0862005150
EAN 4046778682976
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per stabilizzare i profilati a C in combinazione con bulloni o elementi di fissaggio a testa martello
![]() | |
Diametro foro (RL) | 10,5 mm |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Larghezza (B) | 25 mm |
Lunghezza (L) | 32 mm |
Spessore (t) | 2 mm |
Altezza (H) | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 16 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |