Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato
GRAFFA VARIFIX 36-D.10,5MM

Cod. art. 0862005151

EAN 4046778682969

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Cod. art. 0862005151

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'alternativa sicura alle rondelle
  • In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per stabilizzare i profilati a C in combinazione con bulloni o elementi di fissaggio a testa martello

Diametro foro (RL)

10,5 mm

Per profilato

36 x 36 mm

Larghezza (B)

30 mm

Lunghezza (L)

42 mm

Spessore (t)

2 mm

Altezza (H)

10 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso

26 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni