Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato
Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato
GRAFFA VARIFIX 41-D.13MM
Cod. art. 0862005153
EAN 4046778682983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per stabilizzare i profilati a C in combinazione con bulloni o elementi di fissaggio a testa martello
![]() | |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Per profilato | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Larghezza (B) | 30 mm |
Lunghezza (L) | 47,5 mm |
Spessore (t) | 3 mm |
Altezza (H) | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 37 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |