Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX acciaio zincato pesante
GRAFFA VARIFIX PESANTE 41-D.14MM

Cod. art. 0862005155

EAN 4046778103976

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Cod. art. 0862005155

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'alternativa sicura alle rondelle
  • In caso di carichi pesanti evita l'allargamento del profilato a C


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per stabilizzare i profilati di sostegno a C in combinazione con bulloni o viti a testa martello.

Diametro foro (RL)

14 mm

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Larghezza (B)

29 mm

Lunghezza (L)

53 mm

Spessore (t)

6 mm

Altezza (H)

16 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso

85 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni