Giunto a cerniera vario VARIFIX®
Giunto a cerniera VARIFIX acciaio zincato
EL-GIUNZ-INCLIN-LEGGERO-36-ZNB-VARIFIX
Cod. art. 0862005172
EAN 4038898857938
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo variabile
- Per realizzare mensole con ampio sbraccio con diagonale di rinforzo
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Larghezza (B) | 35,5 mm |
Lunghezza (L1) | 125 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 146 mm |
Larghezza profilo (BP) | 37,5 mm |
Spessore profilo (tP) | 4 mm |
Altezza profilo (HP) | 36 mm |
Lunghezza profilo (LP) | 135 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 93 mm |
Peso | 709 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104... |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |