Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Connettore giunto VARIFIX bloccabile
EL-GIUNZ-INCLIN-PESANTE-41-ZNB-VARIFIX
VARIFIX

Cod. art. 0862005176
EAN 4050641348487
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
Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Giunto a cerniera Vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Giunto a cerniera piatto VARIFIX<SUP>®</SUP> con foro asolato

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro asolato

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Giunto a cerniera Vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Giunto a cerniera piatto VARIFIX<SUP>®</SUP> con foro circolare

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro circolare

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Angolari interni VARIFIX<SUP>®</SUP>

Angolari interni VARIFIX®

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, dritta Con 3 fori rotondi

Piastra di giunzione VARIFIX®, dritta Con 3 fori rotondi

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Slitta di scorrimento VARIFIX<SUP>®</SUP> W1

Slitta di scorrimento VARIFIX® W1

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

Spesso acquistato insieme a
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Inserto per chiave a bussola speciale, VARIFIX 1/2 poll.

Inserto per chiave a bussola speciale, VARIFIX 1/2 poll.

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Punta a percussione Plus Duo-S Vario

Zinco spray

Zinco spray

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Nastro per vetrature

Nastro per vetrature

Sigillante adesivo ABSOLUTE EXTREM SM

Sigillante adesivo ABSOLUTE EXTREM SM

Silicone termoresistente

Silicone termoresistente

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

E6 BAS – Silicone acetato

E6 BAS – Silicone acetato

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiere/profili in lamiera sottili e tubi

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per lamiere/profili in lamiera sottili e tubi

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 6000 PLUS

Lubrificante adesivo HHS® 6000 PLUS

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo

Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Camera IP Smart

Camera IP Smart
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
Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE
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
Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider