Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Giunto a cerniera Vario VARIFIX acc. zinc. a caldo
ELEMENTO DI GIUNZIONE VARIO-41-M12 TZN

Cod. art. 0862005180

EAN 4052712613623

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunto a cerniera Vario VARIFIX®

Cod. art. 0862005180

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Regolabile a qualsiasi angolazione da 0°a 90°

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio universale con barre filettate, ad esempio di tubazioni, canali di ventilazione o canaline porta cavi su soffitti idonei. Per rinforzo ed irrigidimento, ad esempio per mensole con ampio sbalzo. Fissaggio di tubi di drenaggio ad alta pressione.

Per profilato

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Carico ammissibile

5 kN

Spessore (t)

4 mm

Larghezza (B)

40 mm

Lunghezza (L1)

55 mm

Lunghezza 2 (L2)

65 mm

Altezza (H)

74 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Peso

490 g

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Articoli aggiuntivi

Barre filet., pref. art. n. 0959; profilati sostegno a C Varifix®, art. n. 0862001..., vite testa martello, art. n. 0862100...; dado scor. Varifix®, art. n. 0862064...; dado scor. combi Varifix®, art. n. 0862064...; dado alette Varifix®, art. n. 0862104

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni