Giunto a cerniera Vario VARIFIX®
Giunto a cerniera Vario VARIFIX acciaio zincato
ELEMENTO DI GIUNZIONE VARIO-41-M12
Cod. art. 0862005181
EAN 4052712613630
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio universale con barre filettate, ad esempio di tubazioni, canali di ventilazione o canaline porta cavi su superfici inclinate. Per rinforzo ed irrigidimenti, ad esempio per mensole con ampio sbalzo. Fissaggio di tubi di drenaggio ad alta pressione.
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Carico ammissibile | 5 kN |
Spessore (t) | 4 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Lunghezza (L1) | 55 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 65 mm |
Altezza (H) | 74 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Peso | 480 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Articoli aggiuntivi | Barre filet., pref. art. n. 0959; profilati sostegno a C Varifix®, art. n. 0862001..., vite testa martello, art. n. 0862100...; dado scor. Varifix®, art. n. 0862064...; dado scor. combi Varifix®, art. n. 0862064...; dado alette Varifix®, art. n. 0862104 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |