Giunto a cerniera Vario VARIFIX®
Giunto a cerniera Vario VARIFIX acc. zinc. a caldo
GIUNTO VARIO VARIO TZN M16
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio universale con barre filettate, ad esempio di tubazioni, canali di ventilazione o canaline porta cavi su soffitti idonei. Per rinforzo ed irrigidimento, ad esempio per mensole con ampio sbalzo. Fissaggio di tubi di drenaggio ad alta pressione.
Per profilato | 41 x 82 mm |
Carico ammissibile | 10 kN |
Spessore (t) | 6 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Lunghezza (L1) | 62 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 75 mm |
Altezza (H) | 74 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Peso | 690 g |
Superficie | Zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Articoli aggiuntivi | Barre filet., pref. art. n. 0959; profilati sostegno a C Varifix®, art. n. 0862001..., vite testa martello, art. n. 0862100...; dado scor. Varifix®, art. n. 0862064...; dado scor. combi Varifix®, art. n. 0862064...; dado alette Varifix®, art. n. 0862104 |
Sostenibilità | Salva risorse |