Giunto a cerniera Vario VARIFIX®
Giunto a cerniera Vario VARIFIX acciaio zincato
GIUNTO VARIO VARIFIX ZNB M16
Cod. art. 0862005183
EAN 4052712613838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio universale con barre filettate, ad esempio di tubazioni, canali di ventilazione o canaline porta cavi su superfici inclinate. Per rinforzo ed irrigidimenti, ad esempio per mensole con ampio sbalzo. Fissaggio di tubi di drenaggio ad alta pressione.
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Carico ammissibile | 10 kN |
Spessore (t) | 6 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Lunghezza (L1) | 62 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 75 mm |
Altezza (H) | 74 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Peso | 660 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Articoli aggiuntivi | Barre filet., pref. art. n. 0959; profilati sostegno a C Varifix®, art. n. 0862001..., vite testa martello, art. n. 0862100...; dado scor. Varifix®, art. n. 0862064...; dado scor. combi Varifix®, art. n. 0862064...; dado alette Varifix®, art. n. 0862104 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |