Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41
Base profilo VARIFIX piastra di base larga 41/41
STAFFA FEMM. PESANTE VARIFIX 41/41
Cod. art. 0862005212
EAN 4052712609749
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con piastra di base maggiorata
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 150 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 150 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 37 mm |
Altezza profilo (Hp) | 42 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 30 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 102 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 120 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 55 mm |
Superficie | Zincato |
Peso | 1330 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |