Angolare di giunzione VARIFIX® 90° con 2 fori tondi
Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 2 fori tondi
ANGOLARE VARIFIX 41 90 GRADI 2 F ZN
Cod. art. 0862005232
EAN 4053479021362
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Lunghezza asta (L1) | 47 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 47 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 13 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 150 g |
Diametro foro | 13 mm |
Numero fori | 2 PZ |
Esecuzione | Foro |
Larghezza lato 2 | 40 mm |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |