Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori tondi

Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 3 fori tondi
ANGOLARE 90 GR. 3 FORI VARIFIX ZNB P.36

Cod. art. 0862005241

EAN 4050641981721

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori tondi

Cod. art. 0862005241

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

  • Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza asta (L1)

46,5 mm

Lunghezza asta 2 (L2)

91 mm

Larghezza lato (B)

35 mm

Spessore (t)

4 mm

Diametro foro rotondo (RL)

11 mm

Distanza fori (LA)

35 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso

130 g

Diametro foro

11 mm

Larghezza lato 2

35 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni