Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° con 4 fori tondi

Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 4 fori tondi
ANGOLARE VARIFIX 41 90 GRADI 4 F ZN

Cod. art. 0862005252

EAN 4053479021386

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX® 90° con 4 fori tondi

Cod. art. 0862005252

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

  • Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lunghezza asta (L1)

91 mm

Lunghezza asta 2 (L2)

91 mm

Larghezza lato (B)

40 mm

Spessore (t)

6 mm

Diametro foro rotondo (RL)

13 mm

Distanza fori (LA)

35 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso

300 g

Diametro foro

13 mm

Numero fori

4 PZ

Esecuzione

Foro

Larghezza lato 2

40 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni