Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi
Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori tondi
ANGOLARE VARIFIX 41 45 GRADI 4 F ZN
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
Per profilato | 41 x 22 mm |
Lunghezza asta (L1) | 88 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Diametro foro rotondo (RL) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 35 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR |
Peso | 300 g |
Numero fori | 4 PZ |
Esecuzione | Foro |
Sostenibilità | Salva risorse |