Staffa femmina pesante a U per profilato VARIFIX® 41/128 Per profilati doppi
Staffa femmina pesante a U VARIFIX 41/128
STAFFA-U-PROF-VARIFIX-41X128-210X210X8MM
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con piastra di base maggiorata
Il profilo doppio può essere inserito dall'alto
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Lunghezza supporto portante (L) | 210 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 210 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 195 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 43 mm |
Altezza profilo (Hp) | 128 mm |
Spessore profilo (tp) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 47 mm |
Lunghezza asola 3 (LL3) | 45 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 180 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 63.5 mm |
Distanza fori 4 (LA4) | 58.5 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 3350 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche(X)