Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati
Giunzione angolare VARIFIX 90° 8 fori lunghi
ANGOLARE VARIFIX 41 90 GRADI 8 A ZN
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a telaio, costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Lunghezza (L) | 117 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asta (LS) | 47 mm |
Lunghezza asola (LL) | 40 mm |
Larghezza asola (LB) | 15 mm |
Distanza fori (LA) | 62.5 mm |
Peso | 780 g |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti