Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° - C2C Con 8 fori asolati
Angolare di giunzione VARIFIX 45° 8 fori lunghi
ANGOLARE VARIFIX 41-45 GRADI-8 A-ZN
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a telaio, costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Può essere montato direttamente sulla parte asolata dei profilati a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza (L) | 120 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asta (LS) | 47 mm |
Lunghezza asola (LL) | 40 mm |
Larghezza asola (LB) | 15 mm |
Distanza fori (LA) | 60.5 mm |
Peso | 750 g |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)