Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®
Elemento di giunzione profilati VARIFIX premontato
COLLEGAPROFILI VARIFIX 36
Cod. art. 0862006002
EAN 4024835663496
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Riduzione del tempo di lavoro
- Senza singole parti
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Giunzione di profilati e staffe, strutture staffate e libere
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza (L1) | 180 mm |
Larghezza (B1) | 35 mm |
Larghezza 2 (B2) | 30 mm |
Spessore (t1) | 6 mm |
Spessore 2 (t2) | 5 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Diametro nominale (G) | 10 mm |
Peso | 530 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |