Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Elemento di giunzione profilati VARIFIX premontato
COLLEGAPROFILI VARIFIX 41

Cod. art. 0862006003

EAN 4024835663502

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Cod. art. 0862006003

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Montaggio sicuro a scatto
  • Riduzione del tempo di lavoro

  • Senza singole parti


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Giunzione di profilati e staffe, strutture staffate e libere

Per profilato

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Lunghezza (L1)

200 mm

Larghezza (B1)

40 mm

Larghezza 2 (B2)

33,5 mm

Spessore (t1)

6 mm

Spessore 2 (t2)

5 mm

Distanza fori (LA1)

56 mm

Diametro nominale (G)

10 mm

Peso

655 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni