Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®
Elemento di giunzione VARIFIX 41, versione pesante
ELEMENTO GIUNZ. PES. VARIFIX PROF.41
Cod. art. 0862006004
EAN 4045727103081
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con quattro fori rotondi, adattati alle asole dei profilati
- Giunzioni ad attrito e ad accoppiamento di forma tramite installazione passante con barre filettate o bulloni a testa esagonale, dadi e rondelle
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Profilato 41/41: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 60 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/62: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 80 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/82: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 110 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/124: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 150 mm, dadi e rondelle grembialine.
![]() | |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Lunghezza (L1) | 200 mm |
Altezza profilo (HP) | 35 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 11 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Peso | 690 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |