Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®
Elemento di giunzione VARIFIX 41, versione pesante
ELEM. GIUNZ. PES. PROF. 41/41 41/82
Cod. art. 0862006005
EAN 4050642904354
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con quattro fori rotondi, adattati alle asole dei profilati
- Giunzioni ad attrito e ad accoppiamento di forma tramite installazione passante con barre filettate o bulloni a testa esagonale, dadi e rondelle
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Profilato 41/41: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 60 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/62: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con quattro bulloni a testa esagonale 10 x 80 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/82: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 110 mm, dadi e rondelle grembialine.
- Profilato 41/124: elemento di giunzione per profilati con giunzione ad accoppiamento di forma con bulloni a testa esagonale 10 x 150 mm, dadi e rondelle grembialine.
![]() | |
Per profilato | 41 x 41 mm, 41 x 82 mm |
Lunghezza (L1) | 155 mm |
Altezza profilo (HP) | 35 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 11 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Peso | 532 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |