Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T
Connettore piatto a T VARIFIX, 5 fori
PIASTRA DI GIUNZIONE A T-VARIFIX 41-5 F
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
- Per le congiunzioni ad angolo di profilati a C
- Possibilità di montaggio anche direttamente nello schema di foratura dei profilati a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza (L1) | 136 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 120 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Distanza fori (LA1) | 40 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 56 mm |
Larghezza (B) | 40 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 370.000 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Tipo zincato |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104... |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)