Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra di giunzione VARIFIX®, a L con 4 fori tondi

Connettore piatto a L VARIFIX, 4 fori
PIASTRA A L 4 FORI VARIFIX ZNB P. PRFL36

Cod. art. 0862006032

EAN 4050641981745

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra di giunzione VARIFIX®, a L con 4 fori tondi

Cod. art. 0862006032

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Valori dimensionali senza impegno. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per le congiunzioni ad angolo di profilati a C

  • Possibilità di montaggio anche direttamente nello schema di foratura dei profilati a C

Per profilato

36 x 36 mm

Diametro foro (RL)

11 mm

Lunghezza (L1)

115 mm

Lunghezza 2 (L2)

75 mm

Spessore (t)

4 mm

Distanza fori (LA1)

40 mm

Larghezza (B)

35 mm

Peso prodotto (per pezzo)

152,919 g

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Superficie

Zincato

Articoli aggiuntivi

Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104...

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni