Piastra di giunzione VARIFIX®, a L con 4 fori tondi
Connettore piatto a L VARIFIX, 4 fori
PIASTRA A L 4 FORI VARIFIX ZNB P. PRFL41
Cod. art. 0862006033
EAN 4052712614033
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per le congiunzioni ad angolo di profilati a C
- Possibilità di montaggio anche direttamente nello schema di foratura dei profilati a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza (L1) | 118 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 78 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Distanza fori (LA1) | 40 mm |
Larghezza (B) | 38 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 171,250 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Zincato |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104... |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |