Piastra a ponte VARIFIX®
Giunzione per staffa VARIFIX
PIASTRA A PONT VARIFIX ZNB 26/26 E 28/28
VARIFIX
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni a croce di profilati a C
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
Per profilato | 26 x 26 mm |
Lunghezza (L) | 109 mm |
Larghezza (B) | 25 mm |
Altezza (H) | 30 mm |
Spessore (t) | 3 mm |
Larghezza interna profilo (BP) | 29 mm |
Diametro foro (RL) | 11 mm |
Distanza fori (LA) | 74 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 78 g |
Superficie | Zincato |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C Varifix®, art. n. 0862001..., vite testa martello, art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix®, art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix®, art. n. 0862064...; dado alette Varifix®, art. n. 0862104... |
Materiale | Acciaio per costruzioni, 1.0037 precedentemente S235 JR |
Sostenibilità | Salva risorse |