Piastra a ponte VARIFIX®
Giunzione per staffa VARIFIX
PIASTRA A PONTE VARIFIX ZNB 36/36
Cod. art. 0862006082
EAN 4052712614347
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato Cradle to Cradle®
- Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi
- Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni a croce di profilati a C
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza (L) | 142 mm |
Larghezza (B) | 35 mm |
Altezza (H) | 39 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Larghezza interna profilo (BP) | 37 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 107 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 196,000 g |
Superficie | Zincato |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104... |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |