Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra a ponte VARIFIX®

Giunzione per staffa VARIFIX
GIUNTO-CAVALLOTTO-P/PRFL41/62

Cod. art. 0862006086

EAN 4052712614583

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra a ponte VARIFIX®

Cod. art. 0862006086

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato Cradle to Cradle®


  • Riqualificazione dell'edificio con l'uso di materiali non dannosi

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni a croce di profilati a C

  • Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C

Per profilato

41 x 62 mm

Lunghezza (L)

147 mm

Larghezza (B)

40 mm

Altezza (H)

66 mm

Spessore (t)

5 mm

Larghezza interna profilo (BP)

42 mm

Diametro foro (RL)

13 mm

Distanza fori (LA)

107 mm

Peso prodotto (per pezzo)

372,000 g

Superficie

Zincato

Articoli aggiuntivi

Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104...

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni