Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro asolato
Elemento giunzione profilati a T VARIFIX, c/asole
GIUNZIONE A T VARIFIX 41 CON ASOLE
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Valori dimensionali senza impegno. Previo modifiche tecniche.
- Per giunzioni a T e a croce con profilati a C
- Costruzioni a telaio e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Lunghezza (L1) | 155 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 155 mm |
Altezza profilo (HP) | 35 mm |
Larghezza profilo (BP) | 42 mm |
Spessore (t1) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL) | 40 mm |
Larghezza asola (LB) | 15 mm |
Distanza fori (LA1) | 75 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 100 mm |
Peso | 1070 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Tipo zincato |
Esecuzione | Asola |
Articoli aggiuntivi | Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104... |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)