Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C per profilato doppio 41/86

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 41/86
ELEMENTO-GIUNZ-PROF.-VARIFIX-41X86-0,5M
Schienenverbinder C- Montageschiene

Cod. art. 0862006150

EAN 4056807238982

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C per profilato doppio 41/86

Cod. art. 0862006150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con fori rotondi


Si adatta ai fori passanti del profilato doppio



Con certificato Cradle to Cradle®


  • L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

tramite abbinamento alla vite testa martello STANDARDFIX



utilizzo in coppia - un elemento di giunzione per ogni fianco del profilato

Per profilato

41 x 86 mm

Lunghezza (L1)

500 mm

Larghezza (B1)

70 mm

Altezza profilo (HP)

21 mm

Larghezza profilo (BP)

35 mm

Spessore (t1)

3 mm

Diametro foro (RL)

18 mm

Distanza fori (LA1)

100 mm

Peso

1170 g

Materiale

Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326

Superficie

Con zincatura Sendzimir

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni