Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C per profilato doppio 41/86
Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 41/86
ELEMENTO-GIUNZ-PROF.-VARIFIX-41X86-1M
Schienenverbinder C- Montageschiene
Cod. art. 0862006152
EAN 4056807238999
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con fori rotondi
Si adatta ai fori passanti del profilato doppio
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
tramite abbinamento alla vite testa martello STANDARDFIX
utilizzo in coppia - un elemento di giunzione per ogni fianco del profilato
![]() | |
Per profilato | 41 x 86 mm |
Lunghezza (L1) | 1000 mm |
Larghezza (B1) | 70 mm |
Altezza profilo (HP) | 21 mm |
Larghezza profilo (BP) | 35 mm |
Spessore (t1) | 3 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Peso | 2340 g |
Materiale | Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326 |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
