Elementi di giunzione per profilati VARIFIX® - C2C Per profilato doppio 41/128
Elemento di giunzione per profilati VARIFIX 41/128
ELEMENTO-GIUNZ-PROF.-VARIFIX-41X128-1M
VARIFIX
Schienenverbinder C-Montageschiene
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con fori rotondi
Si adatta ai fori passanti del profilato doppio
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
tramite abbinamento alla vite testa martello STANDARDFIX
utilizzo in coppia - un elemento di giunzione per ogni fianco del profilato
Per profilato | 41 x 128 mm |
Lunghezza (L1) | 1000 mm |
Larghezza (B1) | 110 mm |
Altezza profilo (HP) | 21 mm |
Larghezza profilo (BP) | 77 mm |
Spessore (t1) | 3 mm |
Diametro foro (RL) | 18 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Peso | 3260 g |
Materiale | Acciaio strutturale con zincatura Sendzimir, S320GD, EN 10326 |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Salva risorse |