Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola VARIFIX® 26/18 Acciaio zincato

Mensola VARIFIX 26/18 acciaio zincato
MENSOLA VARIFIX 26X18-300MM

Cod. art. 0862009002

EAN 4024835581271

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola VARIFIX® 26/18 Acciaio zincato

Cod. art. 0862009002
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
Staffa a parete universale in acciaio zincato per il fissaggio di tubazioni e altro
  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile

  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°

  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura

  • Unità con intervallo di sollecitazione ≤ 26 N/mm²
Indicazione
  • Non per l'uso in esterni. Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inossidabile.

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per costruzioni galleggianti e per il montaggio a parete rapido ed economico di condotti di ventilazione rettangolari e rotondi

Lunghezza effettiva staffa (X)

304 mm

Altezza piastra base (H)

120 mm

Larghezza piastra base (B)

40 mm

Spessore piastra base (t)

4 mm

Altezza profilo (HP)

18 mm

Larghezza profilo (BP)

26 mm

Spessore profilo (tP)

1,25 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

9 mm

Distanza fori (LA1)

75 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

29,5 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

11,5 mm

Distanza fori 2 (LA2)

50 mm

Carico ammissibile per scenario di carico 1

0,69 kN/m

Carico ammissibile per scenario di carico 2

0,21 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 3

0,1 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 4

0,1 kN

Carico ammissibile per scenario di carico 5

0,07 kN

Testato al fuoco

No

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso prodotto (per pezzo)

306,000 g

Lunghezza

300 mm

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

V.T.MARTELLO COMPL.VAR.26/28-M8X40

x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

SYSTEMFIX 26 E 28 M8

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

SYSTEMFIX 26 E 28 M10

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.